text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenschijf 125X22.23 K40


De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing

Artikelnummer 7C796776
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing voor veeleisende slijpwerkzaamheden op roestvast staal waarbij een uniform oppervlak van hoge kwaliteit moet worden bereikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 7C796776
EAN 9003177198465
UBB 500572127198
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 719846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.