text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K40


Voor veeleisende slijptoepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijf De schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel Constante prestatie

Artikelnummer 5X145242
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijf De schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel Constante prestatie

Artikelnummers

Artikelnummer 5X145242
EAN 9003177071591
UBB 500572126935
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 707159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.