text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 K40


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummer 0Y849698
Diameter (mm) 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y849698
EAN 9003176451301
UBB 500572125945
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 645130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.