text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 130/90X55XM14


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpopdrachten. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de beve

Artikelnummer 1A856399
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 24
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 24
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter (mm) 14
Korrel type Silicone carbide
Model 11ZB

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpopdrachten. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A856399
EAN 9003173109953
UBB 500572040136
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310995
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.