text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpklussen. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevesti

Artikelnummer 5C835732
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter (mm) 22.2
Korrel type Silicone carbide
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpklussen. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C835732
EAN 9003173109809
UBB 500572031630
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.