text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 110/90 x 55 x 22,23


Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummer 1Y585843
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 120
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 120
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Model 11BT

Omschrijving

Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y585843
EAN 9003173173077
UBB 500572031226
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 317307
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.