text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 60 x 15 x 20-6 x 30


Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd Krachtig gereedschap

Artikelnummer 8K662379
Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60

Omschrijving

Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd Krachtig gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer 8K662379
EAN 9003178907646
UBB 500572212230
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.