text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 60 x 15 x 20-6 x 30


De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afw

Artikelnummer 8J388866
Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60

Omschrijving

De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien kunnen er efficiënt ontbraamwerkzaamheden mee worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komborstel universeel inzetbaar is bij een breed scala aan werkzaamheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8J388866
EAN 9003178907639
UBB 500572212156
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.