text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 50X10X20-6X30


De PREMIUM kopborstels voor de rechte slijper zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op roestvaststalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roes

Artikelnummer 0X645995
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50

Omschrijving

De PREMIUM kopborstels voor de rechte slijper zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op roestvaststalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal. Daarbij voorkomt de hoogwaardige roestvrije staaldraad roestvorming op het werkstuk. Bovendien kunnen hiermee efficiënt ontbraamwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komschijfborstel universeel is voor een breed scala aan werkzaamheden en de beste resultaten garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X645995
EAN 9003170022194
UBB 500572209855
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34038259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.