text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 40 x 10 x 15-6 x 30


De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerki

Artikelnummer 5N019572
Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien kunnen er efficiënt ontbraamwerkzaamheden mee worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komborstel universeel inzetbaar is bij een breed scala aan werkzaamheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N019572
EAN 9003178907530
UBB 500572211570
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.