text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 100 x 30 x M14-2


PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met geknoopte draad (DW) voor

Artikelnummer 0T373815
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100

Omschrijving

PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met geknoopte draad (DW) voorbestemd zijn voor zachte, gevoelige materialen en lichte verontreinigingen, zijn draadborstels met geknoopte draad (DZ) geschikt voor zwaar werk, zware verontreinigingen en voor het verwijderen van verf en lak.

Artikelnummers

Artikelnummer 0T373815
EAN 9003170013437
UBB 500572038668
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34023828
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.