text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische platte vijl 13x6x150 mm C120 GROF HM


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 8G219513
Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 120
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 8G219513
EAN 9003170005623
UBB 500683007503
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 562
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.