text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 706119 180 x 22 K36


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 4D591325
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Merk Tyrolit
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4D591325
EAN 9003177061196
UBB 500572112166
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.