text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Doorslijpschijven 150X2,5X32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 1V086730
Schachtdiameter (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 123688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.