text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf A60N-BFP


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 6A982412
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor hij extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 6A982412
EAN 9003172442884
UBB 500682456412
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.