text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 500 x 5,5 x 25,4


De PREMIUM doorslijpschijf voor roestvast staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan roestvast staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en prof

Artikelnummer 7T038432
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5.5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5.5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 25.4
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor roestvast staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan roestvast staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen zijn gegarandeerd met dit product, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden. De hoge chemische zuiverheid van het product voorkomt ook corrosievorming, waardoor de doorslijpschijf uw perfecte partner is voor het bewerken van roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 793077
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.