text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 350


Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummer 7Q833574
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Model 41H

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q833574
EAN 9003170759366
UBB 500512720086
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 75936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.