text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 250 x 1,5 x 32


Gebruik PREMIUM laboratorium doorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratorium doorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in

Artikelnummer 6O587662
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 32
Korrel type Corundum
Model 41N

Omschrijving

Gebruik PREMIUM laboratorium doorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratorium doorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in meelopend en hakkend doorslijpen. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 167207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.