text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpschijf Premium D125x1 mm recht RVS gat d. 22,23 mm TYROLIT


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorsl

Artikelnummer 3W419993
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 22.23
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W419993
EAN 9003172418599
UBB 500683336522
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.