text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rechte kunstharsgebonden slijpschijf voor rechte slijpers


De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op verschillende staalsoorten. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt je bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in holtes en het onderhouden van turbineschoepen. Dit gereedschap kan ook perfect lassen. Dankzij het speciaal voor staal ontworpen bindsysteem blijft de schijf zeer lang agressief en wordt de levensduur duidelijk verlengd. De beste resultaten op staal zijn gegarandeerd met deze opruwschijf. Voor diameters van meer dan 80 mm raden we het gebruik van een beschermkap aan.

Artikelnummer 1M011934
Diameter 60
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Merk Tyrolit
Goederencode 68042218
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op verschillende staalsoorten. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt je bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in holtes en het onderhouden van turbineschoepen. Dit gereedschap kan ook perfect lassen. Dankzij het speciaal voor staal ontworpen bindsysteem blijft de schijf zeer lang agressief en wordt de levensduur duidelijk verlengd. De beste resultaten op staal zijn gegarandeerd met deze opruwschijf. Voor diameters van meer dan 80 mm raden we het gebruik van een beschermkap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M011934
EAN 9003174412199
UBB 500572029428
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.