text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
2K618743
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
Tyrolit Diamant zaag 150X2,4X22,23
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
2K618743
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
150
Korrel
30
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
150
Korrel
30
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K618743
EAN
9003175980116
UBB
500572090040
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
598011