text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6276.180.222
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
Tyrolit Diamant slijpschijf C3R 180X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6276.180.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Universele toepassing Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6276.180.222
EAN
9003174672739
UBB
500512425488
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
467273