text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant slijpschijf 300X2,4X35/30/25,4


Bewerkbare materialen: Zacht gesteente zoals marmer en kalksteen. Details: Reduceerringen 35–30 mm en 30–25,4 mm worden meegeleverd. Tafelzaagbladen van TYROLIT overtuigen door uitstekende snijprestaties en een lange levensduur.

Artikelnummer T6056.302.435
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 35
Korrel type Overig
Model C2

Omschrijving

Bewerkbare materialen: Zacht gesteente zoals marmer en kalksteen. Details: Reduceerringen 35–30 mm en 30–25,4 mm worden meegeleverd. Tafelzaagbladen van TYROLIT overtuigen door uitstekende snijprestaties en een lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer T6056.302.435
EAN 9003170056847
UBB 500503172750
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.