text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit doorslijpschijf recht 230x2x22,23 A30 PREMIUM aluminium


De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordtDe specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatieWir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer 4Y454025
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
Model 41

Omschrijving

De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordtDe specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden Verbeterde prestatieWir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y454025
EAN 9003172444208
UBB 500683338502
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332825
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.