text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 6 x 13-3 x 30


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resu

Artikelnummer 3P826426
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P826426
EAN 9003170020466
UBB 500572074796
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.