text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 5 x 10-3 x 30


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om op moeilijk bereikbare plaatsen een hoogwaardig oppervlakresultaat te bereiken. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer 3Q020039
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 5
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 5
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om op moeilijk bereikbare plaatsen een hoogwaardig oppervlakresultaat te bereiken. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q020039
EAN 9003170020268
UBB 500572074382
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.