text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 32 x 20-6 x 40

Artikelnummer 9H239660
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Slijpkop Ja

Omschrijving

In gieterijen en in de matrijsconstructie is gebruik van keramische slijpstiften vaak de enige mogelijkheid om een verbetering van het oppervlak te realiseren op moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervoor bieden de PREMIUM*** slijpstiften van TYROLIT de langst mogelijke standtijd, ook voor geharde staalsoorten.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 242270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.