text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 30 x 40-6 x 40, R=5


Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Artikelnummer 4O341388
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 30
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 30
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 4O341388
EAN 9003174410331
UBB 500572032885
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 441033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.