text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 3 x 6-3 x 30


De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakteresten te verkrijgen op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste result

Artikelnummer 3I233408
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 90
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakteresten te verkrijgen op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I233408
EAN 9003170020107
UBB 500572075868
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.