text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 25 x 70-6 x 40


De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resu

Artikelnummer 2V402562
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V402562
EAN 9003170062077
UBB 500572169265
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 6207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.