text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 20 x 40-6 x 40

Artikelnummer 8V374126
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Slijpkop Ja

Omschrijving

In gieterijen en in de matrijsconstructie is gebruik van keramische slijpstiften vaak de enige mogelijkheid om een verbetering van het oppervlak te realiseren op moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervoor bieden de PREMIUM*** slijpstiften van TYROLIT de langst mogelijke standtijd, ook voor geharde staalsoorten.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 8V374126
EAN 9003176676292
UBB 500572070240
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 667629
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.