text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 20 x 32-6 x 40


De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor weinig gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal en

Artikelnummer 1A095397
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor weinig gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal en leveren ze resultaten van de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 682106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.