text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 20 x 25-6 x 40

Artikelnummer 9K600836
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Slijpkop Ja

Omschrijving

Gereedschapsstaal heeft afhankelijk de toepassing een zeer hoge hardheid en sterkte. De PREMIUM*** slijpstiften voor HSS bieden de beste mogelijkheden om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te kunnen bewerken.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale bedrijfssnelheid: 35 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 121385
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.