text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 16 x 50-6 x 40


De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren

Artikelnummer 0U615918
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren ze resultaten van de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U615918
EAN 9003173105047
UBB 500572168507
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.