text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit-busby-eindborstel 17 x 22-6 x 65


PREMIUM draadborstels voor rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op stalen werkstukken. Het product is perfect voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Vooral bij het reinigen van de binnenkant van buizen toont dit gereedschap zijn kwaliteiten. De ve

Artikelnummer 6E535655
Uitvoering Recht
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 17
Merk TYROLIT
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 17
Merk TYROLIT

Omschrijving

PREMIUM draadborstels voor rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op stalen werkstukken. Het product is perfect voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Vooral bij het reinigen van de binnenkant van buizen toont dit gereedschap zijn kwaliteiten. De verschillende uitvoeringen van de draadborstels zijn ideaal voor veelzijdige taken, van gevoelig (DW - geknoopt) tot grof (DZ - geknoopt). De laatste spreidt zich afhankelijk van de gekozen snelheid en kan zo een grote verscheidenheid aan boordiameters aan. Bovendien blinkt de getordeerde DZ-versie uit door een maximale standtijd en robuustheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 6E535655
EAN 9003178907219
UBB 500572105079
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890721
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.