text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit-busby-eindborstel 17 x 22-6 x 65


De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvaststalen werkstukken. De draadborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Deze gereedschappen tonen hun kwaliteiten vooral bij het reinigen van de

Artikelnummer 5O959944
Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 17
Merk TYROLIT
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 17
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvaststalen werkstukken. De draadborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Deze gereedschappen tonen hun kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binnenkant van pijpen. Kies tussen verschillende uitvoeringen van de draadborstels: gevoelig (DW - geknoopt) en grof (DZ - geknoopt). Het laatste draadtype (DZ) verspreidt zich afhankelijk van de snelheid en kan zo verschillende boordiameters perfect bewerken. Bovendien glanst het universele gereedschap met een maximale standtijd en de hoogwaardige roestvrijstalen draad voorkomt roestvorming efficiënt.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O959944
EAN 9003178907073
UBB 500572103256
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890707
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.