text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit bekerschijf 200 x 100 x 51


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Artikelnummer 1A756736
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk TYROLIT
Model 6BS

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A756736
EAN 9003170700924
UBB 500683055932
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 70092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.