text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 200 x 80 x 35


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Artikelnummer 5G060298
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Model 6

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 5G060298
EAN 9003172103143
UBB 500683079957
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 210314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.