text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en duurzaam Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummer 4W060668
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 60
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 60
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Omschrijving

Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en duurzaam Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 4W060668
EAN 9003178956712
UBB 500572032547
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 895671
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.