text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Vellen schuurlinnen


Met deze zeer flexibele BASIC-lamellen kun je een groot aantal verschillende materialen efficiënt bewerken. Of het nu gaat om egaliseren, gladmaken, licht ontbraamwerk of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze bladen op textielrug hebben we de juiste oplossing voor je. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog slijpen.

Artikelnummer 5M346128
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Sheet

Omschrijving

Met deze zeer flexibele BASIC-lamellen kun je een groot aantal verschillende materialen efficiënt bewerken. Of het nu gaat om egaliseren, gladmaken, licht ontbraamwerk of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze bladen op textielrug hebben we de juiste oplossing voor je. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M346128
EAN 9003170208352
UBB 500512708875
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 20835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.