text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Vellen schuurlinnen


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag Universeel toepasbaar Uitgebreid assortiment

Artikelnummer 5I030730
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit

Omschrijving

U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5I030730
EAN 9003177059902
UBB 500572009958
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.