text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Schuurbanden voor handschuurmachines


BASIC A-B06 PC X banden voor draagbare bandslijpmachines zijn universeel en worden vooral gebruikt op hout. Hun basis van aluminiumoxide en een stoffen drager bieden de gebruiker een betrouwbaar gereedschap met een goede levensduur en hoge verspaningscapaciteit. De speciale korrelcoating voorkomt verstopping van de band bij het slijpen van zachte materi

Artikelnummer 9Q458442
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Omschrijving

BASIC A-B06 PC X banden voor draagbare bandslijpmachines zijn universeel en worden vooral gebruikt op hout. Hun basis van aluminiumoxide en een stoffen drager bieden de gebruiker een betrouwbaar gereedschap met een goede levensduur en hoge verspaningscapaciteit. De speciale korrelcoating voorkomt verstopping van de band bij het slijpen van zachte materialen zoals hout en verf. Eenvoudige bediening en montage bespaart extra werkuren.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q458442
EAN 9003177063701
UBB 500572005329
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.