text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Rondborstel voor haakse slijpers


De BASIC ronde borstels voor de haakse slijper zijn geschikt voor het bewerken van staal. De geknoopte draadborstel scoort met goede standtijden en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast is dit gereedschap geschikt voor het bewerken van lasn

Artikelnummer 0H105209
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk Tyrolit
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk Tyrolit
Type Round Brush

Omschrijving

De BASIC ronde borstels voor de haakse slijper zijn geschikt voor het bewerken van staal. De geknoopte draadborstel scoort met goede standtijden en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast is dit gereedschap geschikt voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H105209
EAN 9003172021348
UBB 500683312358
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34276001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.