text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor motorslijpers


Met de BASIC doorslijpschijf wordt het doorslijpen van stevige materialen en metselwerk een fluitje van een cent. Of je nu een professional of doe-het-zelver bent, deze doorslijpschijf is de perfecte metgezel voor je benzinezaag. Dit kosteneffectieve doorslijpgereedschap maakt uw werk gemakkelijker en levert betrouwbare resultaten. Met zijn robuuste con

Artikelnummer 2S656615
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de BASIC doorslijpschijf wordt het doorslijpen van stevige materialen en metselwerk een fluitje van een cent. Of je nu een professional of doe-het-zelver bent, deze doorslijpschijf is de perfecte metgezel voor je benzinezaag. Dit kosteneffectieve doorslijpgereedschap maakt uw werk gemakkelijker en levert betrouwbare resultaten. Met zijn robuuste constructie en gemakkelijke doorslijpbaarheid is deze doorslijpschijf perfect voor werk rond het huis of op de bouwplaats.

Artikelnummers

Artikelnummer 2S656615
EAN 9003172231341
UBB 500572052917
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.