text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor motorslijpers


De BASIC doorslijpschijf voor de benzinezaag is een universeel gereedschap voor het doorslijpen van grote stalen dwarsdoorsneden. Of je nu een professional bent of een doe-het-zelver, deze doorslijpschijf heeft het potentieel om je nieuwe favoriete gereedschap te worden. Dit kosteneffectieve doorslijpgereedschap maakt het werk gemakkelijker en levert be

Artikelnummer 2L775438
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De BASIC doorslijpschijf voor de benzinezaag is een universeel gereedschap voor het doorslijpen van grote stalen dwarsdoorsneden. Of je nu een professional bent of een doe-het-zelver, deze doorslijpschijf heeft het potentieel om je nieuwe favoriete gereedschap te worden. Dit kosteneffectieve doorslijpgereedschap maakt het werk gemakkelijker en levert betrouwbare resultaten. Met zijn stevige constructie en gemakkelijke doorslijpcapaciteiten is deze doorslijpschijf perfect voor werk rond het huis of op de werf.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L775438
EAN 9003172230399
UBB 500572048725
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.