text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummer T6184.125.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 60
Goederencode 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.