text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpwerkzaamheden. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de do

Artikelnummer 9L252672
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpwerkzaamheden. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 250165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.