text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 50 K80


De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummer 7B058726
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Model 28N

Omschrijving

De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B058726
EAN 9003176796631
UBB 500572180700
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 679663
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.