text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 203 x 25 x 76,2


Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap s

Artikelnummer 0D096697
Diameter 203
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 203
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Erg fijn

Omschrijving

Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt operators in staat om een extreem uniform oppervlakresultaat te bereiken en tegelijkertijd een zeer fijne afwerking te genereren. De compacte wielen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D096697
EAN 9003171585667
UBB 500683251952
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34200623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.