text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 203 x 13 x 76,2


Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap s

Artikelnummer 3U754627
Diameter 203
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 203
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk TYROLIT

Omschrijving

Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt operators in staat om een extreem uniform oppervlakresultaat te bereiken en tegelijkertijd een zeer fijne afwerking te genereren. De compacte wielen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 3U754627
EAN 9003171554229
UBB 500683251382
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34200620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.